| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000379416 Herst.-Nr.: 61639-1048 EAN/GTIN: 4055316396435 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Marke: | TERRAX | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,01* | € 18,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,87* | € 18,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,98* | € 18,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,72* | € 19,68* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,69* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|