Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutzjacke Komfort Gr.XXL neongelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000379423
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4112/XXL
EAN/GTIN:
     4005781411249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/rot
Größe:
XXL
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
PSA-Kategorie:
I
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, forstjacke leipold+döhle gmbh, forstjacke, Forstjacken, Schnittschutz, Waldarbeiterjacken, Waldarbeiterschutzbekleidung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 50,90*
€ 63,13*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 55,75*
€ 69,14*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 69,45*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 59,30*
€ 73,04*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 62,92*
€ 77,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/48
ab € 84,54*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/50
ab € 84,13*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/52
ab € 84,06*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/54
ab € 84,27*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/L
ab € 50,82*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/M
ab € 50,99*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/XL
ab € 51,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.