Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Skua Gr.L schwarz CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000379641
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     23311-2
EAN/GTIN:
     4025888358766
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Obermaterial: 100% Polyester (Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet), ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastische Ärmelbündchen · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Marke:
CRAFTLAND
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke schwarz, fleece jacke, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 18,74*
€ 25,03*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 25,42*
10 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 25,52*
2 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 26,39*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 20,52*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.