| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000379651 Herst.-Nr.: 23313-2 EAN/GTIN: 4025888359046 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyester (Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet), ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastische Ärmelbündchen · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/kornblau | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Marke: | CRAFTLAND | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,73* | € 24,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,12* | € 25,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,77* | € 25,38* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,88* | € 26,36* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,38* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|