Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston SL Gr.46 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000379757
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4013871900344
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
SRA ∙ Material: Leder ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt ∙ rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Material:
Obermaterial: Leder
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: birkenstock gr. 46, birkenstock, birkenstock schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,92*
€ 70,47*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 56,97*
€ 70,54*
Lager 4BULW
4
pro Paar
€ 5,59*
ab € 61,46*
€ 75,76*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,81*
€ 78,79*
5 Tage
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 62,48*
€ 79,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.