Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.XXL orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000381424
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046060
EAN/GTIN:
     4030913018829
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 20471+A1 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN 343 Kl. 1 · 2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender Frontreißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1 Kl. 3, EN 343:2019 Kl. 3/1
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 37,23*
€ 48,20*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 37,59*
€ 48,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,48*
€ 48,43*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,52*
€ 49,28*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 43,68*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 72,14*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 72,10*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 71,91*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 72,11*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,22*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,53*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,20*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,32*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,49*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,43*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 40,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.