Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpflaster WUNDmed wasserfest Dose SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000386102
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009573
EAN/GTIN:
     4260206621270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pflasterspray
Sprühpflaster
Verbandspray
pflasterspray
zur sofortigen Versorgung und Schutz kleinerer Wunden · bildet einen dünnen, durchsichtigen Film auf der Haut und schütz somit die Haut vor äußeren Einflüssen und fördert auf diese Weise die Wundheilung
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 ml
Ausführung:
wasserfest
Marke:
SÖHNGEN
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
REACH - Flammpunkt °C:
-80
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Pflaster, Pflasterstrip
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,21*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,91*
Lager 4BULW
13
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,05*
€ 7,95*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 8,12*
7 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.