Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1250mm B.25mm Form ktg ger.Schneide pulv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000710106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB09 1250M*25
EAN/GTIN:
     4015448550808
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1250mm
brecheisen
aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25mm · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade Schneide
Länge:
1250 mm
Gewicht:
5,1 kg
Form:
kantig
Weitere Suchbegriffe: Brechstangen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 5,99*
ab € 13,62*
€ 18,74*
3 Tage
123
€ 5,49*
ab € 13,24*
€ 18,83*
5 Tage
137
€ 8,90*
ab € 14,39*
€ 19,74*
Lager 4BULW
96
€ 5,59*
ab € 14,74*
€ 20,09*
6 Tage
137
€ 5,99*
ab € 15,82*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CB 09 1250M25
ab € 12,79*
Ähnlich
k.A.
CB08 1500M X 25
ab € 14,95*
Ähnlich
k.A.
CB10 1500*25MM
ab € 14,79*
Ähnlich
k.A.
CB09 1500M*25
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.