Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 6,0x14,0mm Stahl/Stahl 250 St.GESIPA


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000813882
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454628
EAN/GTIN:
     4007081311229
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Stahl, verzinkt Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
6 x 14 mm
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
14 mm
nietbare Materialstärke:
6,5 - 8,5 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Material:
Stahl / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Stahl
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10836*
€ 0,13836*
3 Tage
unbekannt
250
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,10909*
€ 0,13909*
Lager 4BULW
nicht lagernd
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,11176*
€ 0,14076*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,11202*
€ 0,14102*
7 Tage
250
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,11078*
€ 0,14406*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,14076*
€ 0,1675
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,13876*
€ 0,16512
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,13376*
€ 0,15917
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,12676*
€ 0,15084
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,12176*
€ 0,14489
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,11176*
€ 0,13299
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,11176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 35,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.