| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000815678 Herst.-Nr.: 02290/60 EAN/GTIN: 4007105129014 |
| |
|
| | |
| zur Aufnahme von Grasschnitt auf Rasenflächen · silber pulverbeschichtet · Stieldülle: Ø 28 mm · ohne Stiel Weitere Informationen: | | Anzahl Zinken: | 32 | Arbeitsbreite: | 600 mm | Marke: | FLORA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 15,34* | | | | Lager 4BULW | | | | 10 | | € 5,59* | ab € 12,31* | € 15,50* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 12,06* | € 15,56* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 12,77* | € 16,24* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 11,72* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|