Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1250mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.geb.Schneide schwarz lack.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815743
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     WEG10711
EAN/GTIN:
     4005827652995
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1250mm
brecheisen
rund · schwarz lackiert · geschmiedete Spitze Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 30mm · Oberfläche: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spitze und gebogener Schneide
Länge:
1250 mm
Gewicht:
6,50 kg
Form:
rund
Marke:
IDEAL
Weitere Suchbegriffe: idealspaten brechstange, Brechstangen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
4
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 39,37*
2 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 32,09*
€ 39,71*
Lager 4BULW
32
4
€ 5,59*
ab € 33,54*
€ 41,01*
3 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 34,01*
€ 42,00*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,35*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 164,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.