Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaillelackpinsel L.190mm B.10mm H.3mm Gr.0 helle Borste Weißbl.roh.Holzst NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817420
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     59200
EAN/GTIN:
     4250560503237
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Emaillelackpinsel
reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 10mm · Zwinge: Weißblech · Bestückung: helle Borste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge:
190 mm
Höhe:
3 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5492
1
€ 8,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 4BULW
3845
1
€ 5,59*
ab € 0,21*
€ 0,32*
3 Tage
4119
1
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,32*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,39*
1
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
59201
ab € 0,38*
Ähnlich
k.A.
59202
ab € 0,26*
Ähnlich
k.A.
59203
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.