Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerwalze Vestan B.250mm Florhöhe 22mm Kern-D.48mm 1 St./Packung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817492
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701751
EAN/GTIN:
     4250560504210
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
lösemittelbeständig · Polyester · ungepolstert · geeignet für glatte Untergründe im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 48mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Florhöhe:
22 mm
Bügel-Ø:
für 8 mm
Inhalt:
1 Stück / Packung
Material:
Polyester
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze 25 cm vestan, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 25cm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,36*
5 Tage
737
1
€ 8,90*
ab € 1,52*
€ 2,37*
Lager 4BULW
516
1
€ 5,59*
ab € 1,59*
€ 2,48*
3 Tage
737
1
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,60*
7 Tage
737
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
701701
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.