Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Nyl.B.180mm Florhöhe 6mm Kern-D.48mm 1 St./Packung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817584
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701521
EAN/GTIN:
     4250560500571
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze · besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 48mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Malerwalze
Breite:
180 mm
Florhöhe:
6 mm
Bügel-Ø:
für 8 mm
Inhalt:
1 Stück / Packung
Material:
Polyamid
Eigenschaft:
lösemittelbeständig
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 18cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 18 cm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,99*
Lager 4BULW
48
1
€ 5,59*
ab € 2,63*
€ 4,01*
3 Tage
68
1
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 4,11*
7 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 4,19*
1
€ 7,95*
ab € 2,73*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 10,84*
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 11,18*
Ähnlich
k.A.
701601
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 3,45*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 2,41*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701501
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.