Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltgerüstbock B120xH120cm 120-195cm lack.MÜBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818268
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     10630
EAN/GTIN:
     4031549106300
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
stabile Stahlrohrkonstruktion · lackiert · Feststellhebel zur Arretierung der Füße · höhenverstellbar im Raster von 5 cm · berufsgenossenschaftlich zugelassen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
21 kg
Verstellbereich:
120-195 cm
Breite:
120 cm
Marke:
MÜBA
Ausführung:
lackiert
Höhe:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitstritt müba, arbeitsbock, Baustelle, Gerüst, Gerüstböcke
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
€ 4,79*
ab € 77,26*
€ 94,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 84,15*
€ 102,84*
8 Tage
79
€ 35,99*
ab € 87,97*
€ 106,43*
2 Tage
116
€ 5,90*
ab € 93,78*
€ 113,58*
Lager 4BULW
215
€ 5,59*
ab € 107,08*
€ 128,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
19537
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.