Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeschutzdecke PES L1280xB1660xH20mm 0,7kg anth.HP AUTOZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818644
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19289
EAN/GTIN:
     4007928192899
Suchbegriffe:
Schutzdecken
Transporter
schützt die Rückbank vor Schmutz, Tierhaaren und Beschädigungen · überspannt den gesamt Rückbankbereich und auch den Fußraum · verhindert auch, dass der Hund nach vorn springt · mit Sicherheitsgurtöffnung · schmutz- und wasserabweisendes Gewebe, waschbar · schnelle Montage mit Schlaufen an den Kopfstützen der Vorder- und Rücksitze · anthrazit · SB Verpackung
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gewicht:
0,7 kg
Breite:
1660 mm
Länge:
1280 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
20 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 18,29*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 18,30*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 13,66*
€ 18,39*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 15,04*
€ 20,11*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 15,51*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.