Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz L.5xB.3,5 m,S.3mm Polypropylen,grün Maschw.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90221
EAN/GTIN:
     4020749902904
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · 3 mm Materialstärke · knotenlos aus PP · (ohne Befestigungsleine) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 m
Länge:
5 m
Maschenweite:
45 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, Containernetze, Containerzubehöre, Ladenetz, Ladenetze, Ladungssicherung, Netze, Schutt, Spannschlaufen, Transportsicherung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 47,83*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 36,42*
€ 47,88*
6 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 38,90*
€ 50,54*
Lager 4BULW
31
1
€ 5,59*
ab € 39,67*
€ 51,60*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 39,90*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8453
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.