Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhaken ArboRapid L.270mm BERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000819271
Hersteller:
     BERGER
Herst.-Nr.:
     5487
EAN/GTIN:
     4006457054876
Suchbegriffe:
Astschere
Baumsägen
Säge
Teleskop Astsäge
passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · ideal zum Ziehen · Stoßen und Entfernen von Totholz · aus Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Gewicht:
300 g
Marke:
BERGER
Weitere Suchbegriffe: Teleskopsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 26,56*
€ 34,70*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 26,77*
€ 34,87*
1 Tag
14
2
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,96*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 28,55*
€ 37,06*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 29,36*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75830
ab € 268,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.