Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteh.L.Führungssch.1000mm Alu.BRUNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000819678
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB 0.10
EAN/GTIN:
     4020658000609
Suchbegriffe:
Besen
Gartengerät
Gerätehalter
Schaufel
aus Aluminium · Tragkraft je Gerätehalter max. 10 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen
Weitere Informationen:
Länge Führungsschiene:
1000 mm
Material:
Aluminium
Tragkraft:
je Gerätehalter max. 10 kg
Marke:
BRUNS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
10
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 5,75*
1 Tag
129
1
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 6,35*
6 Tage
125
10
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 6,65*
4 Tage
125
10
€ 8,90*
ab € 5,11*
€ 6,65*
Lager 4BULW
88
1
€ 5,59*
ab € 5,14*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,28*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60458
ab € 7,47*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60457
ab € 9,53*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60459
ab € 10,37*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB 6.10 C
ab € 12,26*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 1,98*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 7.4.100
ab € 16,66*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.1.030
ab € 6,10*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 6.2.075
ab € 12,16*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.