Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-30 Spann-T.200mm Spann-W.350mm G.7,53kg 8,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000821851
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-30
EAN/GTIN:
     4021176010163
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,53kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
8,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
350 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-30
VERORDNUNGWERT:
11
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - H-Sätze:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - Gefahrstoff:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 196,00*
€ 221,53*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 206,16*
€ 226,67*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 226,68*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 205,29*
€ 227,49*
Lager 4BULW
8
Frei Haus
ab € 322,11*
€ 349,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821805
ab € 126,37*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,58*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 53,49*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 98,86*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 110,34*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 181,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.