Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopmagnetheber L.635mm Magnetkopf-Ø 12mm ca.3,5kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000829780
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829780
EAN/GTIN:
     4015448489269
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
ausziehbarer Teleskopschaft · mit starkem Dauermagnet · zum Erreichen und Heben magnetischer Kleinteile an schwer zugänglichen Stellen Weitere technische Eigenschaften: · Länge eingeschoben: 170mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
635 mm
Magnetkopf-Ø:
12 mm
Tragfähigkeit:
ca. 3,5 kg
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Teleskopmagnetheber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 15,64*
4 Tage
1219
1
€ 5,49*
ab € 10,64*
€ 15,71*
1 Tag
1354
1
€ 6,80*
ab € 11,20*
€ 15,91*
5 Tage
1354
1
€ 8,90*
ab € 11,85*
€ 16,70*
Lager 4BULW
948
1
€ 5,59*
ab € 11,93*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.