| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000832077 Herst.-Nr.: 5469 EAN/GTIN: 4019208000169 |
| | |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle Weitere technische Eigenschaften: · A: 75,5mm · D: 20mm · G: 31,267mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 42mm · K: 25mm · Drehzahl max.: 6300min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK4 | Werkstückgewicht max.: | 800 kg | Gewicht: | 1000 g | Supplier Number: | 5469 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 192,09* | € 226,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,48* | € 227,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,90* | € 229,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,07* | € 230,61* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 208,38* | € 241,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|