| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000832278 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BM 30.004/C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M6 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 30mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 35 mm | Haftkraft: | 147 N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: topfmagnet 15 kg, Flachtopfmagnet, Haltemagnete, Magnete, Topfmagnete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |