Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm VA 12500min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841161
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841161
EAN/GTIN:
     4015448524250
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · M14
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 3,65*
€ 5,56*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,80*
€ 5,60*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,18*
€ 6,05*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 8,09*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841162
ab € 15,10*
Ähnlich
PROMAT
4000841160
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000841165
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841164
ab € 5,95*
Ähnlich
PROMAT
4000841166
ab € 3,01*
Ähnlich
PROMAT
4000841167
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000841163
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.