Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.30mm Drahtstärke 0,20mm MS gewellt 18000min-¹ 10 LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844946
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     4017359068953
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Rundbürste
Scheibenbürste
Pinselbürste · gewellt · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Besatzlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,20 mm
Gesamtlänge:
68 mm
max. Drehzahl:
18000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
LESSMANN
Material:
Messing gewellt
Schaft-Ø:
6 mm
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gesamtlänge MV:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaftrundbürste, Schleifbürste, pinselbürsten messing, pinselbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,48*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 7,44*
€ 10,54*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 10,71*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 10,96*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.