Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 310 X L.2000mm B.150mm K.120 f.STA/Guss Korund KLINGSPOR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000845756
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     50767
EAN/GTIN:
     4014855030934
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Korund · kunstharzgebundenes schweres X-Gewebe · dicht bestreut · für schwerste Beanspruchung · hohe Standzeit und Leistung · geeignet für Entgratungsarbeiten an Schmiedestücken und Gussteilen, Grob- und Feinschliff von Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / Guss
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 7,95*
2 Tage
60
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,35*
€ 7,98*
Lager 4BULW
42
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 6,37*
€ 7,98*
2 Tage
60
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,01*
1 Tag
40
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 8,18*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.