Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß L.5m Band-B.13mm mm/cm selbstkl.TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000855613
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PIT 50
EAN/GTIN:
     4975364013194
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß
selbstklebend · Stahlband · mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen · Länge kann nach Bedarf gekürzt werden · Anbringung auf Wandtafeln, Zeichentischen, Werkbänken oder Werkzeugen möglich (horizontal oder vertikal) · Skala von links nach rechts Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Ausführung:
selbstklebend
Marke:
TAJIMA
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
8
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 11,35*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 11,39*
1 Tag
69
1
€ 5,45*
ab € 8,18*
€ 11,45*
Lager 4BULW
40
1
€ 5,59*
ab € 8,50*
€ 11,89*
1 Tag
57
1
€ 4,99*
ab € 8,54*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PIT 10
ab € 3,58*
Ähnlich
Tajima
PIT 20
ab € 5,19*
Ähnlich
Tajima
PIT 30R
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.