Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000857184 Herst.-Nr.: 4000857184 EAN/GTIN: 4015448687658 |
| |
|
| | |
| aus Druckguss · 2 starke Seltenerdmagnete · 3 unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · patentierte Spiegellibelle – Draufsicht auf die vertikale Lotlibelle · gefräste Auflagefläche · V-Profil für die Auflage auf Rundmaterialien · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 1,0mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,40* | € 30,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,56* | € 31,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,90* | € 31,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,92* | € 31,77* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 24,40* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|