| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000858767 Herst.-Nr.: 0460211 EAN/GTIN: 4029713210403 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Querschnitt: | 30 x 1 mm | Supplier Number: | 0460211 | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | rostfreier Stahl | Teilung: | A = mm/mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 27,41* | € 35,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,59* | € 36,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,23* | € 36,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,42* | € 36,61* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 30,49* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|