Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten B330xT240xH50mm 18 Fächer o.Beschriftungsschild blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000871450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9897 BLAU
EAN/GTIN:
     4033515998971
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
aus Stahlblech · mit Griff · mit starker Verschlusslasche · mit Tiefzieh-Kunststoffeinsatz · Schaumstoffpresspolster im Deckel fixiert Kleinteile
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
18
Breite:
330 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
ohne Beschriftungsschild
Material:
Stahlblech
Tiefe:
240 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 18 fächer, sortierkasten, Kleinteilekästen, Sortimentskästen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
371
€ 5,99*
ab € 12,08*
€ 17,42*
2 Tage
446
€ 5,49*
ab € 12,22*
€ 17,48*
2 Tage
495
€ 4,99*
ab € 12,28*
€ 17,57*
Lager 4BULW
350
€ 5,59*
ab € 12,30*
€ 17,58*
5 Tage
500
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
196SO4180200
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.