Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 100 W 8000 lm 3m H07RN-F 3x1,5 mm² IP54 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873348
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000873348
EAN/GTIN:
     4015448775850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
mobile High Power LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · verstärktes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · standsicheres Gestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff · Besonderheit: inklusive 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 30000h · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
100 W
Lichtstrom:
8000 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 3x1,5 mm²
Kabellänge:
3 m
Energieeffizienzklasse:
A+
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP54
Marke:
PROMAT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
BatterieV - relevant:
ja
Ökodesign EVPG ENVKG - Ökodesign EVPG ENVKG:
ja
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
146
€ 5,99*
ab € 76,07*
€ 97,28*
4 Tage
195
€ 8,90*
ab € 76,22*
€ 97,36*
2 Tage
195
€ 4,99*
ab € 80,69*
€ 104,33*
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 115,98*
Lager 4BULW
137
€ 5,59*
ab € 106,58*
€ 134,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000877186
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.