Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16A 230V 3x1,5mm² 4,5m H07RN-F gelb IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873782
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     344.804-5.05
EAN/GTIN:
     4028232427583
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
mit Personenschutzschalter und 3-fach-Vollgummikupplung · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721 Gummischlauchleitung H07RN-F · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet · zum ständigen Einsatz im Freien Eingang: Vollgummistecker mit 1,5 m Leitung Ausgang: 3 m Leitung mit 3-fach Vollgummi-Kupplung Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4,5 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
gelb
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
230 V
Marke:
JÄGER DIREKT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 169,33*
€ 197,09*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 170,23*
€ 197,27*
Lager 4BULW
9
€ 5,59*
ab € 173,20*
€ 200,49*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 169,18*
€ 202,55*
€ 2,95*
ab € 171,42*
€ 205,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
344.404-5.05
ab € 151,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.