Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnadelentroster RC 5625 3000min-¹ 29x2mm/19x3mm 21mm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000898838
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951076004
EAN/GTIN:
     4030178500213
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm · für den Gebrauch auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,7kg · Luftverbrauch: 120l/min · Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Schlagzahl:
3000 min-¹
Nadeln:
29 x 2 / 19 x 3 mm
Kolben-Ø:
21 mm
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4″) IG
Marke:
RODCRAFT
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Druckluftnadelentroster, Druckluftwerkzeuge, Nadler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 178,55*
€ 209,87*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 179,07*
€ 210,79*
4 Tage
47
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 216,93*
3 Tage
63
€ 4,99*
ab € 185,15*
€ 217,14*
Lager 4BULW
45
€ 5,59*
ab € 189,76*
€ 223,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
pro)SALES
200627B
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.