Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.200mm B.3,6mm PA schwarz (UV-stabilisiert) 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000900756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBI 2-50-X
EAN/GTIN:
     4250799933430
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 180N
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz (UV-stabilisiert)
Bündel-Ø:
50 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
3,6 mm
Länge:
200 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
345
€ 5,59*
ab € 1,17*
€ 1,90*
4 Tage
369
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,90*
3 Tage
492
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 2,00*
7 Tage
492
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 2,00*
5 Tage
492
€ 8,90*
ab € 1,25*
€ 2,02*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,90*
€ 2,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,63*
€ 1,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,60*
€ 1,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,50*
€ 1,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,47*
€ 1,75
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,17*
€ 1,39
pro Beutel
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.