Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder L.300mm B.25mm PA schwarz 20St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000900791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KLB 25X300
EAN/GTIN:
     4250799936486
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
mit Metallöse · aus Polyamid gewebt · Klettverschluss haftet in beliebiger Position · geeignet bis zu 10.000 Öffnungen · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 260N
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bündel-Ø:
65 mm
Inhalt je Beutel:
20 St.
Breite:
25 mm
Länge:
300 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, Kabelbinder, Strapse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 18,24*
€ 24,49*
Lager 4BULW
28
€ 5,59*
ab € 18,37*
€ 24,61*
3 Tage
41
€ 4,99*
ab € 18,73*
€ 25,08*
6 Tage
39
€ 5,99*
ab € 18,56*
€ 25,67*
3 Tage
34
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 25,77*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,61*
€ 29,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,43*
€ 29,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,45*
€ 27,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,52*
€ 26,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,89*
€ 26,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,37*
€ 21,86
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,9185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
KLB 16X130
ab € 11,83*
Ähnlich
k.A.
KLB 16X200
ab € 12,55*
Ähnlich
k.A.
KLB 20X250
ab € 13,57*
Ähnlich
k.A.
KLB 38X500
ab € 12,64*
Ähnlich
k.A.
KLB 50X700
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.