Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833D TypN D.25mm 60Grad HSS-Co Z.10 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4117802051
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0142402560100
EAN/GTIN:
     9002740702436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
HSS-Co · DIN 1833 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Winkel:
60 °
Nenn-Ø d1:
25 mm
Schneidenlänge b:
10 mm
Gesamtlänge l:
67 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1833 D
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser 60 grad form d, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 60°, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 37,12*
€ 47,84*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 37,39*
€ 47,89*
2 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 48,94*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,02*
€ 54,07*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 60,73*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401640100
ab € 24,08*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401660100
ab € 25,69*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402040100
ab € 29,85*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402060100
ab € 32,06*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402540100
ab € 37,12*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402560100
ab € 39,91*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139403240100
ab € 51,15*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402060100
ab € 31,57*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403260100
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.