Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Trijet D.5mm Arbeits-L.50mm L.110mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300000169
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     267403
EAN/GTIN:
     4010159267403
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
3-Flügel-Turbinenschneide für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · hält selbst Armierungstreffern stand · äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Einsatzbereich: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Beton: ja · Geeignet für Stein: ja · Geeignet zum Aufbohren: ja · Schaftdurchmesser: 10mm · Schneidrichtung: rechts · Schneidstoff: HM · Spiralbohrer: ja · Winkel der Spitze: 140°
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Anzahl Schneiden:
3
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,63*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,65*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 5,95*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 6,10*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 4,59*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864011
ab € 1,33*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.