Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollerbügel L.400mm f.Walzen 100mm D.6mm verz.Ku.-Griff NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300000702
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     705103
EAN/GTIN:
     4250560501196
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Heizkörperfarbroller
verzinkt · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Griff: Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
für Walzen:
100 mm
Länge:
400 mm
Ø:
6 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
818
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,81*
4 Tage
513
10
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,82*
3 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,83*
2 Tage
803
1
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,86*
Lager 4BULW
479
1
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.