Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-4707020015 Herst.-Nr.: 24666 EAN/GTIN: 4016208246672 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn · gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit · patentierte Mehrphasenformel, die ausgezeichneten Hautschutz mit einer feuchtigkeitsspendenden Wirkung kombiniert, zur Beruhigung der Haut · kompatibel mit alkoholischen Handdesinektionsmitteln zur Verwendung in hygienesensiblen Bereichen, in denen eine Handdesinfektion notwendig ist · unparfümiert zur Verwendung in der Lebensmittelbranche · Anwendung: regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: wässrige Arbeitsstoffe · passend für: 4707 022 006, 4707 020 034 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Softflasche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | silikon-/parfümfrei | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, handcreme 1000ml, hand creme, sc johnson professional handcreme, Creme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 25,46* | € 30,47556* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,80* | ab € 25,86* | € 31,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 27,11* | € 32,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,61* | € 33,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 29,39* | € 35,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 29,39* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|