Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

AS Rechteckspiegel 5mm 600x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000404412
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     100106
EAN/GTIN:
     4260376480479
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel
AS Serienspiegel 60 x 50 cm · SERIENSPIEGEL (nach DIN EN 1036-1:2008)
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Accessoireart:
Spiegel/Spiegelelement
Form:
rechteckig
Marke:
AS
Material Spiegelfläche:
Glas
Verpackungseinheit:
1,000
Weitere Suchbegriffe: 013024500104, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 9,98*
€ 14,1046*
4 Tage
36
1
€ 55,90*
ab € 10,69*
€ 14,61*
1 Tag
32
6
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 48,91*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 40,81*
€ 52,49*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 55,92*
€ 69,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS-BadDesign
100115
ab € 26,30*
Ähnlich
AS-BadDesign
100118
ab € 36,45*
Ähnlich
AS-BadDesign
100001
ab € 5,48*
Ähnlich
AS-BadDesign
100002
ab € 7,96*
Ähnlich
AS-BadDesign
100004
ab € 9,18*
Ähnlich
AS-BadDesign
100108
ab € 16,97*
Ähnlich
AS-BadDesign
100112
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.