Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Füllventil 37095, 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000502720
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37095000
EAN/GTIN:
     4005176145124
Suchbegriffe:
Spülkasten-Füllventil
Spülkastenfüllventil
Wasserhahn-Ersatzteil
Wasserhahnersatzteil
universell einsetzbar · ohne Versatzausgleichsstück · Abdeckkappe · Drossel · Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 3/8 Zoll · Anschluss: Außengewinde · Breite: 135mm · Exzentrischer Anschluss: Ja · Höhe: 240mm · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Min. Vordruck: 0,5bar · Sprung Anschluss: 15mm · Tiefe: 75mm · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Druck: 5bar · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 40Grad Celsius
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Weitere Suchbegriffe: spülkastenfüllventil grohe, spülkasten füllventil, 0121350083, Ersatzteil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 30,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 31,18*
65 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 34,54*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 34,91*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 53,26*
€ 68,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37092000
ab € 27,87*
Ähnlich
Grohe
42583000
ab € 17,64*
Ähnlich
Grohe
43537000
ab € 15,84*
Ähnlich
Grohe
43991000
ab € 29,33*
Ähnlich
Grohe
49020000
ab € 18,81*
Ähnlich
Grohe
49023000
ab € 8,74*
Ähnlich
Grohe
49540000
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.