Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe DAL-Vollautomatic-Spüler f WC 3/4Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000502746
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37141000
EAN/GTIN:
     4005176143113
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler grohe
druckspüler
druckspüler 5bar
Messing · ohne Vorabsperrung · Long-Life Shine Oberfläche · für Flach- und Tiefspül-WC · mit vollautomatischer Spülstromregulierung · von 1,2-5 bar Fließdruck einsetzbar · Betriebsdruck max. 5 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Bedienung: Hebel · Durchsatzkapazität einstellbar: Ja · Grundfarbe: Chrom · Höhe: 199mm · Mit Bedienelement: Ja · Rechtwinklige Ausführung: Ja · Vordruck: 2bar · Wandabstand: 35mm · Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1,3l/s
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Marke:
GROHE
Weitere Suchbegriffe: 0121350025500
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 86,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 67,63*
€ 89,13*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 68,65*
€ 89,87*
1
€ 5,95*
ab € 70,26*
€ 90,12*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 77,77*
€ 99,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37139000
ab € 59,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.