Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Druckspüler 3/4Zoll o Vorabsperrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000502761
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     43996000
EAN/GTIN:
     4005176160424
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler grohe
druckspüler
Wandeinbau · Austauscharmatur für 67700200/67703200/68000200 · ohne Durchspülbogen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Bedienung: Platte · Durchsatzkapazität einstellbar: Ja · Einbautiefe: 0mm · Grundfarbe: sonstige · Rechtwinklige Ausführung: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vordruck: 2bar · Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1,3l/s
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Höhe:
230 mm
Ausführung:
Einbau
Weitere Suchbegriffe: 0121350038, Installationssystemezubehör, Installationssysteme-Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,27*
€ 145,88*
€ 5,95*
ab € 119,07*
€ 147,31*
3 Tage
5
€ 4,00*
ab € 121,55*
€ 149,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,64*
€ 150,17*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 132,56*
€ 160,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37048000
ab € 148,23*
Ähnlich
Grohe
37153000
ab € 140,25*
Ähnlich
Grohe
37157000
ab € 160,06*
Ähnlich
Grohe
14925SH0
ab € 77,86*
Ähnlich
Grohe
43997000
ab € 143,41*
Ähnlich
Grohe
42902000
ab € 196,50*
Ähnlich
Grohe
42901000
ab € 188,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.