Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz RENOVA universal manhattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000505576
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572165010
EAN/GTIN:
     4022009265194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast · Befestigung von unten · WC-Deckel überlappend · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): sonstige · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
manhattan
Material:
Duroplast
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere, Befestigung von unten
Serie:
RENOVA
Marke:
GEBERIT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,91*
€ 55,92*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 46,31*
€ 62,28*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 48,72*
€ 63,34*
10 Tage
1
€ 5,90*
ab € 49,15*
€ 64,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 179,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572165068
ab € 43,04*
Ähnlich
Geberit
572165080
ab € 46,44*
Ähnlich
Geberit
573025000
ab € 80,09*
Ähnlich
Geberit
573025010
ab € 93,11*
Ähnlich
Geberit
573025068
ab € 89,47*
Ähnlich
Geberit
573025080
ab € 93,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.