Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz COURREGES mit Deckel, passend zu WC 203100 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000511518
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572700000
EAN/GTIN:
     4022009160314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere: verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: Messing · Material Scharnierfuß/Rosettte: Messing · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Scharniere verchromt
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Deckel
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 193,44*
€ 236,43*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 199,25*
€ 250,44*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 209,78*
€ 254,72*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,23*
€ 259,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,01*
€ 622,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642778
ab € 120,31*
Ähnlich
Geberit
574025000
ab € 115,48*
Ähnlich
Geberit
574100000
ab € 195,18*
Ähnlich
Geberit
574130000
ab € 109,33*
Ähnlich
Geberit
574510000
ab € 137,69*
Ähnlich
Geberit
574950000
ab € 112,56*
Ähnlich
Geberit
575900000
ab € 90,76*
Ähnlich
Geberit
575950000
ab € 128,10*
Ähnlich
Geberit
572700068
ab € 193,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.