Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz RENOVA COMFORT barrierefrei, antibakteriell, eckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000512731
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572830000
EAN/GTIN:
     4022009353396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast · eckiges Design · WC-Deckel überlappend · Befestigung von unten · Scharnierwelle aus Edelstahl durchgehend · schräge · in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes · inkl. Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Ja · Farbe (1): weiß · Mit Deckel: Ja · Puffer mit Seitenführung: Ja · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Duroplast
Scharnier:
durchgehende Edelstahl-Scharnierwelle, Befestigung von unten
Beschichtung:
mit antibakterieller Beschichtung
Serie:
RENOVA COMFORT
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
ohne Absenkautomatik
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,57*
€ 100,21*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 78,54*
€ 103,20*
4 Tage
25
€ 4,00*
ab € 80,90*
€ 103,24*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 83,06*
€ 105,98*
10 Tage
8
€ 5,90*
ab € 84,55*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572050000
ab € 48,99*
Ähnlich
Geberit
572165030
ab € 46,47*
Ähnlich
Geberit
573800000
ab € 137,26*
Ähnlich
Geberit
573800010
ab € 167,94*
Ähnlich
Geberit
573800068
ab € 168,27*
Ähnlich
Geberit
575410000
ab € 130,77*
Ähnlich
Geberit
598000000
ab € 210,03*
Ähnlich
Geberit
501440002
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.