Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Rohr gerade, 500mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000532995
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     53493000
EAN/GTIN:
     4011097124193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserhahn-Ersatzteil
Wasserhahnersatzteil
wasserhahn ersatzteil
ohne Board · Material Messing · Anschlussgröße G 1 1/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Länge:
500 mm
Oberfläche:
chrom
Material Innenschicht:
Messing
Rohraußendurchmesser:
1 1/4″ mm/″
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
ohne Board
Weitere Suchbegriffe: 0120375048500, ROHAXOVC, ROHHGES, ROHHGMW, ROHHGSW, ROHHGVC, Rohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 21,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 21,67*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 23,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 23,79*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 17,81*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
53428000
ab € 9,04*
Ähnlich
Hansgrohe
53555000
ab € 15,49*
Ähnlich
Hansgrohe
53428800
ab € 30,13*
Ähnlich
Hansgrohe
53493800
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.