Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Wannenmischer LOGIS DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000536764
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71400000
EAN/GTIN:
     4011097738260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +-12 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 194mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 194mm
Weitere Informationen:
Umstellung:
automatisch
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
194 mm
Material:
Messing
Serie:
Logis
Marke:
HANSGROHE
Verpackungseinheit:
1,000
Strahlarten:
1 Strahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, einhandarmatur, 0110523014500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,96*
€ 96,06*
4 Tage
130
€ 4,00*
ab € 76,46*
€ 96,52*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 76,76*
€ 99,70*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 100,81*
Lager 4BULW
20
€ 5,59*
ab € 81,32*
€ 102,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31946000
ab € 126,34*
Ähnlich
Hansgrohe
71407000
ab € 141,06*
Ähnlich
Hansgrohe
31493000
ab € 134,41*
Ähnlich
Hansgrohe
31454000
ab € 135,32*
Ähnlich
Hansgrohe
31478000
ab € 369,97*
Ähnlich
Hansgrohe
31480000
ab € 188,18*
Ähnlich
Hansgrohe
31487000
ab € 201,87*
Ähnlich
Hansgrohe
31471000
ab € 945,25*
Ähnlich
Hansgrohe
71405000
ab € 79,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.