Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset LOGIS für Unterputz Brausemischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000536768
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71605000
EAN/GTIN:
     4011097737775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Durchflussmenge 29,3 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Unterputzmontage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,76*
€ 87,20*
4 Tage
21
€ 4,00*
ab € 68,80*
€ 87,60*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 72,97*
€ 92,58*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 73,52*
€ 93,26*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 73,78*
€ 93,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.