Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz VERO mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000560118
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0067690000
EAN/GTIN:
     4021534403972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 117,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Funktionen:
abnehmbar
Material:
Duroplast
Serie:
VERO
Marke:
DURAVIT
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 243,12*
€ 294,20*
Lager 4BULW
5
Frei Haus
ab € 272,91*
€ 325,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 315,39*
€ 377,41*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 315,89*
€ 378,89*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.